Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 25/16mm

Número de artículo: 261111 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
22 piezas en stock 22 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca neutro
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SVVBN 2525M16
Plaquita de corte adecuada VB.. 1604..
Anchura de función L4 de los soportes neutros 12,5 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 39 mm
Longitud total L de los soportes neutros 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 8
Tornillo para calzo 269013 2
Ángulo de ajuste κ 72.5 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261111 25/16
EAN / GTIN 4045197655875
Número del fabricante 261111 25/16