VBMT 160402 HB7130-2

Número de artículo: 261150 HB7130-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 30.41 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 25.33 / Unidad
a petición
En stock
675 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VBMT 160402
Radio angular 0.2 mm
Clase HB7130-2
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 1.5 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 270 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261150 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406769239
Número del fabricante 261150 HB7130-2