Soporte de torneado de apriete 12/11 mm

Número de artículo: 261111 12/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca neutro
Norm DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SVVBN 1212F11
Plaquita de corte adecuada VB.. 1103..
Anchura de función L4 de los soportes neutros 6 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 18.5 mm
Longitud total L de los soportes neutros 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 72.5 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261111 12/11
EAN / GTIN 4045197655820
Número del fabricante 261111 12/11