Hay una alternativa para este artículo

TCMT 110202 HB7140-1

Número de artículo: 260950 HB7140-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 13.39 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 11.16 / Unidad
a petición
En stock
151 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TCMT 110202
Radio angular 0.2 mm
Clase HB7140-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 1.5 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 260 m/min
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260950 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819284
Número del fabricante 260950 HB7140-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo