TCMT 110202, Clase: HB7020

Número de artículo: 260950 HB7020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 13.65 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 11.38 / Unidad
a petición
En stock
568 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TCMT 110202
Radio angular 0.2 mm
Clase HB7020
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SS
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 1.5 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 400 m/min
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260950 HB7020
EAN / GTIN 4045197710857
Número del fabricante 260950 HB7020

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo