{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SCGT 120404 | |
Eckenradius | 0.4 mm | |
Sorte | HU7310 | |
Schneidstoff | MD | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | continuo | |
Spanbrecher | AM | |
Toleranz | G | |
Profundidad de corte ap | 0.1 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0.05 mm/rev. - 0.5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 350 m/min - 600 m/min | |
Beschichtung | Sin revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260765 HU7310 | |
EAN / GTIN | 4045197670502 | |
Número del fabricante | 260765 HU7310 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |