{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SCGT 120404 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HB7310 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | AM | |
Tolerancia | G | |
Profundidad de corte ap | 0.1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0.05 mm/rev. - 0.5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 350 m/min - 600 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260765 HB7310 | |
EAN / GTIN | 4045197670489 | |
Número del fabricante | 260765 HB7310 |