SC. T 09T304 HB7310

Número de artículo: 260762 HB7310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 31.95 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 26.63 / Unidad
a petición
En stock
660 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SCGT 09T304
    Radio angular 0.4 mm
    Clase HB7310
    Material de corte MD
    Aplicación principal N
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas AM
    Tolerancia G
    Profundidad de corte ap 0.1 mm - 4 mm
    Avance f 0.05 mm/rev. - 0.5 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 350 m/min - 600 m/min
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260762 HB7310
    EAN / GTIN 4045197670342
    Número del fabricante 260762 HB7310

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Aluminio > 10 % Si
    N
    CuZn
    N
    continuo
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra