Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 16/09mm

Número de artículo: 260711 16/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca neutro
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SSDCN 1616H09
Plaquita de corte adecuada SC.. 09T3..
Anchura de función L4 de los soportes neutros 8 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 9 mm
Longitud total L de los soportes neutros 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 12
Tornillo para calzo 269013 2
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260711 16/09
EAN / GTIN 4045197655448
Número del fabricante 260711 16/09