Hay una alternativa para este artículo

SCMT 09T308 HB7140-1

Número de artículo: 260744 HB7140-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 16.50 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 13.75 / Unidad
a petición
En stock
339 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SCMT 09T308
    Radio angular 0.8 mm
    Clase HB7140-1
    Material de corte HM
    Aplicación principal M
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas VS
    Profundidad de corte ap 0.2 mm - 1.5 mm
    Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 260 m/min
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260744 HB7140-1
    EAN / GTIN 4045197819215
    Número del fabricante 260744 HB7140-1

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra