{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCMT 11T304 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HB7210-1 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | TiCN | |
Aplicación principal | K | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | GM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 2.5 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 450 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260462 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059255 | |
Número del fabricante | 260462 HB7210-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
DC. T 11T304, Clase: HB7210-1
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
185 piezas en stock
185 pieces available in 9-12 working days
desde
1
Unidades
US $ 16.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 13.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
980 piezas en stock
980 pieces available in 9-12 working days
desde
1
Unidades
US $ 14.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 12.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0.4 mm | 0.4 mm |
Código ISO plaquita de corte | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Material de corte | MD | MD |
Condición de corte | continuo | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 2.5 mm | 0.2 mm - 4 mm |
Rompevirutas | GM | UM1 |
Aplicación principal | K | UNI |