DC. T 11T304, Clase: HB7130-2

Número de artículo: 260462 HB7130-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 16.76 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 13.96 / Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
2,302 piezas en stock 2,302 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 11T304
Radio angular 0.4 mm
Clase HB7130-2
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 2.5 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 240 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260462 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750244
Número del fabricante 260462 HB7130-2