{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCMT 11T302 | |
Radio angular | 0.2 mm | |
Clase | HB7130-2 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VS | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 1.5 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 270 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260356 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750213 | |
Número del fabricante | 260356 HB7130-2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
DC. T 11T302, Clase: HB7130-2
a petición
En stock
1,033 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 16.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 13.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
687 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 16.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 13.68
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,283 piezas en stock
US $ 9.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado | Desbaste-acabado |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 1.5 mm | 0.2 mm - 1.5 mm | 0.1 mm - 1 mm |
Clase | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Rompevirutas | VS | VS | MF |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | 0.05 mm/rev. - 0.2 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min |