Plaquita de corte de torneado DC.T 11T302, para el acabado

Número de artículo: 260356 CU7010
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 13.39 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 11.16 / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 11T302
Radio angular 0.2 mm
Clase CU7010
Material de corte Cermet
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Rompevirutas SS
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 1.5 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 210 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 80 m/min - 140 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260356 CU7010
Copiar
EAN / GTIN 4045197668967
Copiar
Número del fabricante 260356 CU7010
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
Acero < 1100 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
INOX > 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
Uni
apto para / [m/min]
 
continuo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]