Barra de mandrinar MDI 25/11 mm

Número de artículo: 260320 25/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 25 mm
    Tamaño de placa 11 mm
    Tipo de boca derecha
    Profundidad de giro interior hasta 8×D
    Material de corte MD
    Norma DIN 8024
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte E25S SDQCR/L11
    Ángulo de ajuste κ 107.5 grados
    Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
    Desplazamiento central L3 16 mm
    Longitud de sujeción L2 24 mm
    Longitud total L 250 mm
    Longitud de voladizo L1 200 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260320 25/11
    EAN / GTIN 4062406066062
    Número del fabricante 260320 25/11

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra