{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 8×D | |
Material de corte | MD | |
Norm | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | E20S SDQCR/L11 | |
Ángulo de ajuste κ | 107.5 grados | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 25 mm | |
Desplazamiento central L3 | 12.5 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 18.9 mm | |
Longitud total L | 250 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260320 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197877727 | |
Número del fabricante | 260320 20/11 |