{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HBT130 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | TiCN | |
Aplicación principal | MF | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | MM | |
Profundidad de corte ap | 0.3 mm - 3 mm | |
Avance f | 0.05 mm/rev. - 0.35 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 200 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260211 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256982 | |
Número del fabricante | 260211 HBT130 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
CCMT 09T304, Clase: HBT130
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
2,028 piezas en stock
2,028 pieces available in 9-12 working days
US $ 9.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
942 piezas en stock
942 pieces available in 9-12 working days
desde
1
Unidades
US $ 14.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
886 piezas en stock
886 pieces available in 9-12 working days
desde
1
Unidades
US $ 14.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | continuo |
Clase | HBT130 | HB7140-1 | HB7120-1 |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |