{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HB7140-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 4 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 230 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260150 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819048 | |
Número del fabricante | 260150 HB7140-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
CC. T 09T304, Clase: HB7140-1
a petición
En stock
1,462 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
799 piezas en stock
US $ 9.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,016 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabado |
Material de corte | MD | MD | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 4 mm | 0.3 mm - 3 mm | 0.2 mm - 4 mm |
Rompevirutas | VM | MM | VM |