CCMT 120408 CA025P

Número de artículo: 260204 CA025P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 26.00 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 21.65 / Unidad
a petición
En stock
42 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 120408
Radio angular 0.8 mm
Clase CA025P
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas GK
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 3 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 330 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260204 CA025P
EAN / GTIN 4960664878154

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra