{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 120408 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | CA510 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | GK | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 140 m/min - 450 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260204 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696536 | |
Número del fabricante | TAA00531 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Clase: CA510
a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 22.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
856 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 17.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 14.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código ISO plaquita de corte | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 3 mm | 0.2 mm - 4 mm |
Clase | CA510 | HB7010-1 |
Rompevirutas | GK | SM |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. |