CCMT 09T308 CCX

Número de artículo: 260098 CCX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 16.14 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 13.45 / Unidad
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CCMT 09T308
    Radio angular 0.8 mm
    Clase CCX
    Material de corte CERMET
    Recubrimiento con revestimiento
    Aplicación principal P
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas PP
    Tolerancia M
    Profundidad de corte ap 0.1 mm - 0.8 mm
    Avance f 0.05 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 310 m/min
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260098 CCX
    EAN / GTIN 4960664911233

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra