{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T308 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | CA025P | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | HQ | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 2.5 mm | |
Avance f | 0.05 mm/rev. - 0.25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 330 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260098 CA025P |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CCMT 09T308, Clase: CA025P |
a petición
En stock
595 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0.8 mm | 0.8 mm |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 2.5 mm | 0.2 mm - 2.5 mm |
Clase | CA025P | HB7020 |
Rompevirutas | HQ | SS |
Aplicación principal | P | P |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |