Barra de mandrinar MD 4/03 mm

Número de artículo: 260017 4/03
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 4 mm
    Tamaño de placa 3 mm
    Tipo de boca izquierda
    Profundidad de giro interior hasta 8×D
    Material de corte MD
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte E04G SCLCR/L03
    Ángulo de ajuste κ 95 grados
    Plaquita de corte adecuada CC.. 0301..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 5 mm
    Desplazamiento central L3 2.5 mm
    Longitud de sujeción L2 3.8 mm
    Longitud de la cabeza L1 10 mm
    Longitud total L 90 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 13
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260017 4/03
    EAN / GTIN 4045197651853
    Número del fabricante 260017 4/03

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra