CCGT 030102, Clase: HU7315-1

Número de artículo: 260047 HU7315-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 27.71 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 23.08 / Unidad
a petición
En stock
3,435 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGT 030102
Radio angular 0.2 mm
Clase HU7315-1
Material de corte MD
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Rompevirutas AF
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0.05 mm - 0.5 mm
Avance f 0.03 mm/rev. - 0.1 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 600 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260047 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406058715
Número del fabricante 260047 HU7315-1

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


CCGT 030102, Clase: HU7315-1

CCGT 030102, Clase: HU7315-1

a petición
En stock
3,435 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 27.71
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 23.08
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3,435 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 27.71
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 23.08
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 2 2
Recubrimiento Sin revestimiento diamante
Código ISO plaquita de corte CCGT 030102 CCGT 030102
Condición de corte continuo continuo
Avance f 0.03 mm/rev. - 0.1 mm/rev. 0.03 mm/rev. - 0.25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 600 m/min 50 m/min - 300 m/min
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado