Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa: 20/09mm

Número de artículo: 260001 20/09
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
3 piezas en stock 3 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de mango / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SCSCR/L 2020K09
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 22 mm
Longitud total L 126 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 1
Tornillo para calzo 269013 2
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260001 20/09
EAN / GTIN 4045197929266
Número del fabricante 260001 20/09
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com