Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de mango / placa: 12/09mm

Número de artículo: 260001 12/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de mango / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SCSCR/L 1212F09
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
Anchura de función L4 16 mm
Longitud de la cabeza L1 19 mm
Longitud total L 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260001 12/09
EAN / GTIN 4045197929242
Número del fabricante 260001 12/09