Juego de barras de mandrinar de acero sin RI 3

Número de artículo: 255160 3
Establecer precio 3 Unidad (132.26 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Material de corte: Acero
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Material de corte Acero
Norma DIN 8024
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm; 40 mm; 32 mm
Desplazamiento central L3 17 mm; 22 mm; 17 mm
Longitud de sujeción L2 24 mm; 31 mm; 24 mm
Longitud total L 250 mm; 250 mm; 200 mm
Pieza de repuesto 259981 12
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255160 3
EAN / GTIN 4062406609474
Número del fabricante 255160 3