Juego de barras de mandrinar de acero sin RI 1

Número de artículo: 255160 1
Establecer precio 3 Unidad (100.79 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
100 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Material de corte: Acero
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Material de corte Acero
Norma DIN 8024
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
Plaquita de corte adecuada CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 20 mm; 25 mm; 20 mm
Desplazamiento central L3 11 mm; 13 mm; 11 mm
Longitud de sujeción L2 15.25 mm; 19 mm; 15.25 mm
Longitud total L 200 mm; 250 mm; 150 mm
Pieza de repuesto 259981 10
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255160 1
EAN / GTIN 4062406609450

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra