{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080408 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | HU7305-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | AM1 | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 5 mm | |
Avance f | 0.05 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 400 m/min - 700 m/min | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252070 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749903 | |
Número del fabricante | 252070 HU7305-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Clase: HU7305-1
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 18.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 15.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 17.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 14.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 5 mm | 0.2 mm - 5 mm |
Rompevirutas | AM1 | AM1 |
Avance f | 0.05 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | 0.05 mm/rev. - 0.6 mm/rev. |
Aplicación principal | N | N |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 400 m/min - 700 m/min | 400 m/min - 700 m/min |