{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080408 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | HB730-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | XUM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 4.5 mm | |
Avance f | 0.2 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 35 m/min - 230 m/min | |
Recubrimiento | Nano-PVD | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252070 HB730-1 | |
EAN / GTIN | 4045197941428 | |
Número del fabricante | 252070 HB730-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |