{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Eco | |
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 6 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | PWLNR/L 2525H06 | |
Plaquita de corte adecuada | WN.. 0604.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 30 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Calzo | 259031 47 | |
Palanca articulada | 259015 16 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 16 | |
Resorte | 259046 5 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 251911 25/06 | |
EAN / GTIN | 4062406734169 | |
Número del fabricante | 251911 25/06 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |