Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco corto, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/06mm

Número de artículo: 251911 20/06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior
Código ISO Soporte PWLNR/L 2020X06
Plaquita de corte adecuada WN.. 0604..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Longitud total L 90 mm
Calzo 259031 47
Palanca articulada 259015 16
Tornillo de palanca articulada 259018 16
Resorte 259046 5
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251911 20/06
EAN / GTIN 4062406734145
Número del fabricante 251911 20/06

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra