DNMG 150612, Clase: HB7130-2

Número de artículo: 250764 HB7130-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 24.87 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.73 / Unidad
a petición
En stock Available in 9-12 working days
595 piezas en stock 595 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150612
Radio angular 1.2 mm
Clase HB7130-2
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 5 mm
Avance f 0.2 mm/rev. - 0.5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 240 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250764 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406765026
Número del fabricante 250764 HB7130-2

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DNMG 150612, Clase: HB7130-2

DNMG 150612, Clase: HB7130-2

a petición
En stock Available in 9-12 working days
595 piezas en stock 595 pieces available in 9-12 working days
desde 1  Unidades
US $ 24.87
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 20.73
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
584 piezas en stock 584 pieces available in 9-12 working days
desde 1  Unidades
US $ 24.45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 20.37
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Código ISO plaquita de corte DNMG 150612 DNMG 150612
Asignación fino/desbaste Acabado Desbaste-acabado
Material de corte MD MD
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 5 mm 0.5 mm - 5 mm
Clase HB7130-2 HB7140-1
Avance f 0.2 mm/rev. - 0.5 mm/rev. 0.2 mm/rev. - 0.5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 240 m/min 60 m/min - 230 m/min