DNMG 150612, Clase: HB7020

Número de artículo: 250764 HB7020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 24.87 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.73 / Unidad
a petición
En stock Available in 9-12 working days
479 piezas en stock 479 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150612
Radio angular 1.2 mm
Clase HB7020
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 5 mm
Avance f 0.2 mm/rev. - 0.5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 350 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250764 HB7020
EAN / GTIN 4045197716514
Número del fabricante 250764 HB7020

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DNMG 150612, Clase: HB7020

DNMG 150612, Clase: HB7020

a petición
En stock Available in 9-12 working days
479 piezas en stock 479 pieces available in 9-12 working days
desde 1  Unidades
US $ 24.87
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 20.73
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock Available in 9-12 working days
368 piezas en stock 368 pieces available in 9-12 working days
desde 1  Unidades
US $ 27.81
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 23.18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado
Material de corte MD MD
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 5 mm 0.5 mm - 4 mm
Clase HB7020 HB7020
Rompevirutas SM WSM
Aplicación principal P P
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min