DNMG 150604 SW05

Número de artículo: 250696 SW05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150604
Radio angular 0.4 mm
Clase SW05
Material de corte MD
Aplicación principal Ti
Condición de corte continuo
Rompevirutas MQ
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 1 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 140 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250696 SW05
EAN / GTIN 4960664629701
Número del fabricante TWH02512

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra