{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150608 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | CCX | |
Material de corte | CERMET | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | PP | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 1.5 mm | |
Avance f | 0.05 mm/rev. - 0.35 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 210 m/min - 450 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250696 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664900879 |