CNMG 120416 HB7035-1

Número de artículo: 250328 HB7035-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 15.38 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 12.81 / Unidad
a petición
En stock
121 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120416
Radio angular 1.6 mm
Clase HB7035-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas SG
Profundidad de corte ap 1.5 mm - 8 mm
Avance f 0.25 mm/rev. - 0.6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 260 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250328 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873927
Número del fabricante 250328 HB7035-1

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra