CNMG 120416, Clase: HB7020

Número de artículo: 250328 HB7020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 15.38 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 12.81 / Unidad
a petición
En stock
406 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120416
Radio angular 1.6 mm
Clase HB7020
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SG
Profundidad de corte ap 1.5 mm - 8 mm
Avance f 0.25 mm/rev. - 0.6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250328 HB7020
EAN / GTIN 4045197711212
Número del fabricante 250328 HB7020

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


CNMG 120416, Clase: HB7020

CNMG 120416, Clase: HB7020

a petición
En stock
406 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 15.38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 12.81
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
462 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 15.12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 12.60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
363 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 15.38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 12.81
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
437 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 15.38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
US $ 12.81
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 4 4 4 4
Recubrimiento TiCN con revestimiento
Código ISO plaquita de corte CNMG 120416 CNMG 120416 CNMG 120416 CNMG 120416
Material de corte MD MD MD HM
Condición de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 1.5 mm - 8 mm 1.5 mm - 6 mm 0.4 mm - 6.5 mm 1.5 mm - 6 mm
Aplicación principal P M K M