{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 6 mm | |
Longitud útil | 35 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ del mango d | 8 mm | |
Radio R | 0.2 mm | |
f | 2.75 mm | |
a | 5.7 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0.5 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 1.8 mm | |
Soporte de apriete adecuado n.° 240100 | 12/8, 16/8 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.02 mm/rev. | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 240130 6 | |
EAN / GTIN | 4047109071315 | |
Número del fabricante | H51 62350.0282 |