Soporte de apriete para torneado KOMET UniTurn® para uso vertical (sin barra de mandrinar) 12/8 mm

Número de artículo: 240100 12/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango d / ⌀ de perforación d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d 12 mm
⌀ de la perforación d1 8 mm
Refrigeración interior
Longitud a 8 mm
Altura de sujeción b 11 mm
Longitud l2 45 mm
Longitud total Ltot 70 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240100 12/8
EAN / GTIN 4047109019348
Número del fabricante H50 01281

Descripción

Aplicación:

Para el mandrinado y el ranurado interior en el torno.