Soporte KOMET Reamax® TS Mango cilíndrico, corto, Para ⌀ de cabezal escariador D: 22-26,99mm

Número de artículo: 239880 22-26,99
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de cabezal escariador D (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de cabezal escariador D 22 mm - 26.99 mm
Ejecuciones de mangos corto
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 80 mm
Longitud total Ltot 130 mm
Longitud del mango Ls 50 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Tirante n.° 239900 3
Llave de dos bocas n.° 239901 SW6
Llave de accionamiento n.° 239902 SW3 (4Nm)
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239880 22-26,99
EAN / GTIN 4047109229334
Número del fabricante 75A.40.13030
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Idóneo para:

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Volumen de suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.
En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.