• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Asiento KOMET®, SK 40, ABS® ⌀ d: 32mm

Número de artículo: 239000 32
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
3 piezas en stock 3 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango ABS® Ds 32 mm
Adaptador SK 40
Mango ABS
Norma asiento DIN 69871
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 50 mm
Longitud de avance L1 19 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Identificación y clasificación

Número de artículo 239000 32
EAN / GTIN 4047109045088
Número del fabricante A50 55130
Fabricante Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • Forma AD/B
  • Asiento equilibrado a Q 6,3 para 8000 rpm.
  • Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:

DIN 69871

Volumen de suministro:

Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.