{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
ABS® ⌀ d | 32 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Mango | ABS | |
Norma asiento | DIN 69871 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 rpm | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo A | 50 mm | |
Longitud de avance L1 | 19 mm | |
Tipo de producto | Asiento ABS |
Número de artículo | 238420 32 | |
EAN / GTIN | 4067263109990 | |
Número del fabricante | 238420 32 |