Cabezal de husillo ⌀ 9,75 − 152,1 mm ER40

Número de artículo: 237513 ER40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión ER40
⌀ exterior D1 63 mm
Longitud útil L1 50.5 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237513 ER40
EAN / GTIN 4045197608581
Número del fabricante 237513 ER40

Descripción

Idóneo para:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219805.

Nota:

Soporte de plaquita reversible 237531 para ampliación al intervalo de ⌀ de 105,75– 119,1 mm (hasta 132,1 con adaptador 237534).
Soporte de plaquita reversible 237532 para ampliación al intervalo de ⌀ de 125,75– 139,1mm (hasta 152,1 con adaptador 237534).