Juego de mandrinado de precisión ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Unión: ER40

Número de artículo: 237512 ER40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
16 piezas en stock 16 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión ER40
Refrigeración interior
Norma ISO 15488-B
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 237512 ER40
EAN / GTIN 4045197608567
Número del fabricante 237512 ER40
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La herramienta de mandrinado de precisión ER se puede adaptar directamente a un portapinzas de sujeción ER40.

Aplicación:

Para barras de mandrinar con ⌀ de mango 16 mm y soporte de plaquita.
Ampliable con adaptador y soporte de PCR hasta ⌀ 152,1 mm.
Precisión de aproximación en ⌀ de 0,01 mm / por medio de nonio 0,002 mm.
Barras de mandrinar con plaquita reversible ISO adecuada tipo CC..0602.
Soportes de plaquita con plaquita ISO adecuada tipo CC..09T3.

Volumen de suministro:

1 cabezal de mandrinado: N.º 237513 ER40
1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º 237630 barra de mandrinar ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
n.º 237634 barra de mandrinar ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
n.º 237640 barra de mandrinar ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
n.º 237642 barra de mandrinar ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 soporte de plaquita: N.º 237645 para ⌀ 87,75 − 101,1 mm (con adaptador n.º 237534 hasta ⌀ 114,1 mm).
1 por cada plaquita: N.º 260052 tam. CU7010 (o utilizar CC..0602);
n.º 260058 tam. CU7010 (o utilizar CC..09T3).

Pieza de repuesto:

Para n.º 237630237642: Tornillo para plaquita reversible n.º 219830.
Para n.º 237645; 237531; 237532: Tornillo para plaquita de corte n.º 219805.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.° 237695237698.

Nota:

Soporte de plaquita reversible 237531 para ampliación al intervalo de ⌀ de 105,75– 119,1 mm (hasta 132,1 con adaptador 237534).
Soporte de plaquita reversible 237532 para ampliación al intervalo de ⌀ de 125,75– 139,1 mm (hasta 152,1 con adaptador 237534).
¡En el ciclo de mandrinado, prestar atención a la orientación del corte ± 20°!

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra