Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos α = 80° Desbastado 64-91

Número de artículo: 236684 64-91
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Soporte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Soporte 64 mm - 91 mm
Plaquita de corte W 83 44 − ...
Código ISO plaquita de corte SOEX 120508
Juego de tornillos de apriete 239652 20IP (6,3 Nm)
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236684 64-91
EAN / GTIN 4047109014886
Número del fabricante G03 80070

Descripción

Aplicación:

Con plaquita de corte n.º 236520236576.

Idóneo para:

Mandrinador G01 n.º 236680236682.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra