Plaquita de corte KOMET®, BK7710, Denominación tipo W83: 44-210

Número de artículo: 236554 44-210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 34.61 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 28.84 / Unidad
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W83 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOEX 120508
Denominación 44-210
Clase BK7710
Tipo Aluminio
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.25 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236554 44-210
EAN / GTIN 4047109085602
Número del fabricante W83 44210.087710

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
600
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafito, PRFV, CFRP
N
150
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.
¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!