Plaquita de corte KOMET® 23-210

Número de artículo: 236554 23-210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 27.61 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 23.01 / Unidad
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W83 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SOEX 07T308
    Denominación 23-210
    Clase BK7710
    Tipo Aluminio
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.16 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 4
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236554 23-210
    EAN / GTIN 4047109178502
    Número del fabricante W83 23210.087710

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    600
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    300
    Aluminio > 10 % Si
    N
    250
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    CuZn
    N
    300
    Grafito, PRFV, CFRP
    N
    150
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

    Nota:

    Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.
    ¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra