Asiento KOMET® 80 mm

Número de artículo: 236666 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® N ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

ABS® N ⌀ d 80 mm
Adaptador HSK-A 63
Mango ABS
Norma asiento DIN 69893
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 70 mm
Longitud de avance L1 44 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236666 80
EAN / GTIN 4047109038790

Descripción

Ejecución:

DIN 69893

Nota:

Compatible con ABS® T.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra