• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Asiento KOMET®, HSK-A 63, ABS® N ⌀ d: 50mm

Número de artículo: 236666 50
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
1 piezas en stock 1 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® N ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

ABS® N ⌀ d 50 mm
Adaptador HSK-A 63
Mango ABS
Norma asiento DIN 69893
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 70 mm
Longitud de avance L1 44 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236666 50
EAN / GTIN 4047109038776
Número del fabricante A06 30050
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

DIN 69893

Nota:

Compatible con ABS® T.